- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 検電器 12vのおすすめ人気ランキング
検電器 12vのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新103件の「検電器 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検 電 ペン」、「通電 テスター」、「ボタン電池 3V」などの商品も取り扱っております。
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業
材質
ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC
材質(キャップ)
PP(前後共)
検電範囲(V)
(DC)6~24
コード長さ(cm)
(伸縮時)約38、(伸長時)約200
材質(ボディ)
ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)
材質(針)
鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書
(0.3MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
対象電線
非接触
RoHS指令(10物質対応)
対応
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
494-9803
周波数(Hz)
50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源
LR44ボタン電池×2
測定方式
接触、非接触
ディスプレイ
光
検電範囲(V)
7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
対象電線
交流/直流両用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番
207-5836
長さ(mm)
140
周波数(Hz)
50/60
交流電圧(V)
50~600
直流電圧(V)
12~750
周波数範囲(Hz)
50・60共用
ディスプレイ
音、光
対象電線
交流/直流両用
アズワン品番
64-3881-55
防水性
IPX4相当
適合電圧(kV)
DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様
通電チェック、DC極性判定
トラスコ品番
276-0037
質量(g)
43
先端
針タイプ
直流電圧(V)
6~24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。
通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質
クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC
コード長さ(m)
0.8
検電範囲(V)
(DC)6~24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様
ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
セット内容
本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W23×D156×H26
電源
単四乾電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
LR-44(1.5V)×2
測定方式
接触、非接触
保存温度(℃)
-10~+50
機能
照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能
ディスプレイ
光
検電範囲(V)
接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000
感度調整
本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)
保存湿度(%)
75RH以下(但し、結露のないこと)
対象電線
交流/直流両用
使用環境湿度(%)
75RH以下(但し、結露のないこと)
検出範囲
接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V
絶縁耐圧(V)
AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~+40
音量
50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
リチウム電池CR2032(3V)×1
ディスプレイ
光、音
動作開始電圧(V)
【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線
裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使いやすいベーシックタイプ
LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電に
コード長さ(m)
0.8
電圧許容範囲
DC6V~24V用
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式
HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)
0~+40
周波数(Hz)
50/60共用
漏洩電流
検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)
1年
使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
ディスプレイ
音、光
動作開始電圧(V)
対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
対象電線
交流/直流両用
絶縁抵抗
検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力
検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品
A23乾電池(12V)×2
使用方法
1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
全長(mm)
147
測定範囲
DC3~28V
質量(g)
50
使用電池
単5乾電池×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
ディスプレイ
音、光
対象電線
交流/直流両用
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品
単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~50
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2
連続使用時間(時間)
約10(検電状態、LR03使用時)
使用周波数(Hz)
50/60
使用電池
単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2
ディスプレイ
光、音
対象電線
交流
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム
LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる
2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)
約45~200(伸縮カールコード)
LED
2色LED 1灯(赤/緑)
使用可能電圧(V)
DC6~DC24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様
LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品
1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
1.5V R03単4電池3本
表示
ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)
通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
ディスプレイ
光、音
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧
電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)
80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。
大型ワニ口グリップ付です。
電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。
極性判定を簡単にテストできます。
トラスコ品番
309-6181
先端
針タイプ
コード長さ(m)
約2
機能
●通電チェック●DC極性判定
レンジ切替
オートレンジ
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷